モリブデンメッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86389950 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥17,729
販売価格(税別)
16,117

液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与しています。高融点、低蒸気圧で優れた成形性を有します。(融点2622℃)。

仕様●目開き(mm):1.004●メッシュ:23●線径(mm):0.1●幅(mm):100●長さ(mm):100●開口率:82%●材質/仕上:モリブデン●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。 アズワン品番67-4744-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする