仕様●サイズ:154×254×495mm●重量:2.1kg●【構成品】●▼アクリル水槽:貯水槽、制御水槽、逆止弁で構成●▼水中ポンプ:本体と電源で構成●▼透明ホース●▼水位センサ●▼BNCセンサケーブル●▼インターフェースボックス●▼USBケーブル●▼CD:ドライバ、ソフトウェア、サンプルソース等を収録●【学習内容】●▼環境構築●▼水位センサ調整●▼逆止弁と排水コックの用法●▼ON/OFF制御●▼P制御●▼PI制御●▼PID制御●▼PID制御のプログラム化●▼ファジィ制御関連用語●▼ファジィ ON/OFF制御●▼位置型制御●▼位置型+速度型制御アズワン品番67-4746-98