キーボードスタイルパーカッション BARcussion KSPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質(音源):ステンレス●材質(鍵盤):ABS●寸法:W43×D244×H66mm●重量:88g●セット内容:ジングル(KSP-3S)・鍵盤(KSP-K) 注文コード86392034 品番KSP-3
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

机の上に置いて鳴らせる、画期的な打楽器です、指一本で演奏でき、鍵盤を押す強さや速さによって表現の幅が広がります、持ち替えの必要がなく、一人で複数の打楽器を同時に演奏可能です、フルセットを揃えても省スペースのため、どこでも楽しめます
タンブリンの鈴の軽やかな音。

仕様●材質(音源):ステンレス●材質(鍵盤):ABS●寸法:W43×D244×H66mm●重量:88g●セット内容:ジングル(KSP-3S)・鍵盤(KSP-K) アズワン品番67-4751-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする