A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の はかり
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 水分計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 赤外線水分計
土壌水分変換器 MTRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●測定範囲●▼水分:0〜100%●▼土壌水分:6.0〜56.0%●精度●▼水分:±2%●長期安定性:±1%/年●サンプリング:約3秒●出力:4〜20mA●電源:12〜40VDC 150mA以下●使用環境:-40〜+60℃●ハウジング●▼本体:ABS(防水型IP65)●▼プローブ:SUS304●サイズ/質量●▼本体:Φ90×54(H)mm●▼プローブ:Φ8×150(L)mm
注文コード
86392436
品番
MTR-731
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
農業等の土壌管理に、芝生管理等に
仕様
●測定範囲●▼水分:0〜100%●▼土壌水分:6.0〜56.0%●精度●▼水分:±2%●長期安定性:±1%/年●サンプリング:約3秒●出力:4〜20mA●電源:12〜40VDC 150mA以下●使用環境:-40〜+60℃●ハウジング●▼本体:ABS(防水型IP65)●▼プローブ:SUS304●サイズ/質量●▼本体:Φ90×54(H)mm●▼プローブ:Φ8×150(L)mm
アズワン品番
67-4753-06