土壌水分変換器 MTRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定範囲●▼水分:0〜100%●▼土壌水分:6.0〜56.0%●▼温度:-40〜+60℃●精度●▼水分:±2%●▼温度:±0.4℃●長期安定性:±1%/年●サンプリング:約3秒●出力●▼温度:4〜20mA●▼水分:4〜20mA●電源:12〜40VDC 150mA以下●使用環境:-40〜+60℃●ハウジング●▼本体:ABS(防水型IP65)●▼プローブ:SUS304●サイズ/質量●▼本体:Φ90×54(H)mm●▼プローブ:Φ8×150(L)mm 注文コード86392445 品番MTR-732
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

農業等の土壌管理に、芝生管理等に

仕様●測定範囲●▼水分:0〜100%●▼土壌水分:6.0〜56.0%●▼温度:-40〜+60℃●精度●▼水分:±2%●▼温度:±0.4℃●長期安定性:±1%/年●サンプリング:約3秒●出力●▼温度:4〜20mA●▼水分:4〜20mA●電源:12〜40VDC 150mA以下●使用環境:-40〜+60℃●ハウジング●▼本体:ABS(防水型IP65)●▼プローブ:SUS304●サイズ/質量●▼本体:Φ90×54(H)mm●▼プローブ:Φ8×150(L)mm アズワン品番67-4753-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする