住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
SEC-溝入れバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●高さ(mm):25●幅(mm):25●全長(mm):150●刃先距離(mm):25●刃先高さ(mm):25●頭部(mm):48●刃幅(mm):3●最大溝深さ(mm):32●最大突切り径(mm):64●Fig:1●左勝手
注文コード
86392698
品番
GNDXLL2525M-332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,200
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径深溝入れ・突切り用、抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
仕様
●高さ(mm):25●幅(mm):25●全長(mm):150●刃先距離(mm):25●刃先高さ(mm):25●頭部(mm):48●刃幅(mm):3●最大溝深さ(mm):32●最大突切り径(mm):64●Fig:1●左勝手
アズワン品番
67-4757-55