住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
SEC-溝入れバイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●高さ(mm):20●幅(mm):20●全長(mm):125●刃先距離(mm):20●刃先高さ(mm):20●頭部(mm):48●刃幅(mm):4●最大溝深さ(mm):32●最大突切り径(mm):64●Fig:1●左勝手
注文コード
86392707
品番
GNDXLL2020K-432
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径深溝入れ・突切り用、抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
仕様
●高さ(mm):20●幅(mm):20●全長(mm):125●刃先距離(mm):20●刃先高さ(mm):20●頭部(mm):48●刃幅(mm):4●最大溝深さ(mm):32●最大突切り径(mm):64●Fig:1●左勝手
アズワン品番
67-4757-53