画像準備中

チップ GCMN 5個入 GCMNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード86393030 品番GCMN5002-GF1 AC5015S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,750
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
GNDXL型用インサート。溝入れ・突切り用(1コーナー)。

仕様●刃幅(mm):5●公差(mm):±0.03●コーナー半径(mm):0.2●全長(mm):26.4●厚さ(mm):4.1●Fig:1●材質:AC5015S アズワン品番67-4757-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする