商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(mm):4.5●全長(mm):80.8●溝長(mm):25.8●穴深さ(L/D):3●有効長(mm):19.1●先端(mm):0.8●シャンク径(mm):6●Fig:1●材質:ACH70●コーティング:HFコート注文コード86393495品番MDH0450S06H03
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。