商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(mm):5.5●全長(mm):119●溝長(mm):60●穴深さ(L/D):8●有効長(mm):51.8●先端(mm):1●シャンク径(mm):6●Fig:1●材質:ACH70●コーティング:HFコート注文コード86393906品番MDH0550S06H08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。