マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13〜14mm MDHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):13.6●全長(mm):178.5●溝長(mm):114.5●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):94.1●先端(mm):2.5●シャンク径(mm):14●Fig:1●材質:ACH70●コーティング:HFコート 注文コード86395988 品番MDH1360S14H05
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。

仕様●刃径(mm):13.6●全長(mm):178.5●溝長(mm):114.5●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):94.1●先端(mm):2.5●シャンク径(mm):14●Fig:1●材質:ACH70●コーティング:HFコート アズワン品番67-4760-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする