標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86396758 品番 320990
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。

仕様●タイプ:手動クリンパー●サイズ:20mm●対応キャップ:標準アルミキャップ用●本体重量:450g●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:20 mm manual crimper アズワン品番67-4768-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする