標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86396846 品番 6A08C0
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,999円となります。
参考基準価格(税別)¥100,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1〜2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供

仕様●タイプ:電動クリンパー(バッテリー駆動)●サイズ:8mm●対応キャップ:標準アルミキャップ用●本体重量:750g●使用環境温度:15〜35℃●使用環境湿度:75%以下●使用環境圧力:0.75〜1bar●RoHS対応(2023年6月時点)●PSE認証取得●製品コード:8 mm model 6 battery powered crimper tool バッテリー容量(Ah)1.35 アズワン品番67-4768-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする