S.G.E
S.G.Eの ガラス・樹脂・金属容器
S.G.Eの びん/容器類
S.G.Eの バイアル瓶
CRS ハイパワー オート クリンパー&デキャッパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●タイプ:6AHPS0-JP専用先端パーツ クリンパー●サイズ:20mm●対応キャップ:フリップオフキャップ用●使用環境温度:15〜35℃●使用環境湿度:75%以下●使用環境圧力:0.75〜1bar●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:20 mm flip off crimper jaw set - quick interchangeable set for high power tool
注文コード
86396950
品番
320956
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
CRSHPオートクリンパー&デキャッパー(6AHPSO-JP)専用先端パーツ。マグネティック(スチール)キャップに使用できる十分な強度を備えています。
仕様
●タイプ:6AHPS0-JP専用先端パーツ クリンパー●サイズ:20mm●対応キャップ:フリップオフキャップ用●使用環境温度:15〜35℃●使用環境湿度:75%以下●使用環境圧力:0.75〜1bar●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:20 mm flip off crimper jaw set - quick interchangeable set for high power tool
アズワン品番
67-4769-15