S.G.E
S.G.Eの ガラス・樹脂・金属容器
S.G.Eの びん/容器類
S.G.Eの バイアル瓶
CRS ハイパワー オート クリンパー&デキャッパー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86396959
品番
308955
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
CRSHPオートクリンパー&デキャッパー(6AHPSO-JP)専用先端パーツ。マグネティック(スチール)キャップに使用できる十分な強度を備えています。
仕様
●タイプ:6AHPS0-JP専用先端パーツ クリンパー●サイズ:8mm●対応キャップ:標準アルミキャップ、マグネティック(スチール)キャップ●使用環境温度:15〜35℃●使用環境湿度:75%以下●使用環境圧力:0.75〜1bar●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:8 mm crimper jaw set - quick interchangeable set for high power tool
アズワン品番
67-4769-10