CRS ハイパワー オート クリンパー&デキャッパー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86396986 品番 6AHPS0-JP
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

先端パーツを変更することで、対応キャップサイズの変更、クリンパーデキャッパーの変更が可能。上部に設置されたOLEDディスプレイに、セットされている先端パーツのサイズ、圧着設定、サイクル結果を表示。日本語表示対応。使用履歴の記録。先端パーツはスチール製で丈夫。手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供。ハイパワーモデルのため、マグネティック(スチール)キャップに対応。

仕様●タイプ:ハイパワー電動クリンパー & デキャッパー(AC電源駆動)●サイズ:接続先端パーツに依存●対応キャップ:標準アルミキャップ、マグネティック(スチール)キャップ●使用環境温度:15℃〜35℃●使用環境湿度:75% 以下●使用環境圧力:0.75〜1 bar●RoHS対応(2023年6月時点)●PSE認証取得●先端パーツは付属していません。●製品コード:HIGH-POWER ELECTRONICCRIMPING/DECAPPER TOOL, JPNCORD (JAWSETS NOT INCLUDED)●本体のみ アズワン品番67-4769-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする