曜日別特売
HHMMHⅡ-606 天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業 86401438

HHMMHⅡ-606 天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業 86401438
HHMMHⅡ-606 天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業 86401438

天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台規格寸法(mm)606×606シルバー仕様標準タイプ(係止スライド)注文コード86401438品番HHMMHⅡ-606
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。

用途室内用天井点検口規格寸法(mm)606×606材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチシルバー寸法(mm)内枠仕上材/591×591、内枠下地材/565×565天井施工開口寸法(mm)606×606仕様標準タイプ(係止スライド)
取扱説明書:(1.26MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする