曜日別特売
HHNT-K3060 天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業 86401788

天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1台材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)シルバー注文コード86401788品番HHNT-K3060
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。
一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。
天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。

用途
室内用天井点検口
規格寸法(mm)303×606材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具シルバー寸法(mm)内枠仕上材/258×561、内枠下地材/258×561天井施工開口寸法(mm)305×608仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59769763
2023-05-15
用途: 点検口増設
フラワーステーション

アルミの質、強度、気密性。どれも良い。高いだけあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする