ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 天井点検口
天井点検口ハイハッチGS (額縁タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格寸法(mm)
303×303
色
シルバー
仕様
標準仕様(係止スライド)
注文コード
86401849
品番
HHGS-303
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・色・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
規格寸法(mm)
303×303
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具
吊り金具
色
シルバー
寸法(mm)
内枠仕上材/280×280、内枠下地材/280×280
天井施工開口寸法(mm)
304×304
用途
室内用天井点検口
仕様
標準仕様(係止スライド)
取扱説明書:
(0.25MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。