タイガークラウン
タイガークラウンの 陳列・ディスプレイ用品
タイガークラウンの 汎用ディスプレイ
タイガークラウンの ディスプレイボックス
4段式回転収納ボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86402586
品番
#399
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラフルボックスでオシャレに整理整頓。、重箱式ケースはジュエリー・化粧品・文房具類など種類別にわかりやすく収納。
仕様
●本体サイズ(mm):幅100×奥行100×高さ132●重量(g):480●ボックス1段(mm):内径/約Φ96×24、外径/約Φ100×26mm●材質:ABS樹脂●芯棒・重し:スチール●温度:耐熱80度・耐冷-30度
アズワン品番
67-4778-53