タイガークラウン
タイガークラウンの 陳列・ディスプレイ用品
タイガークラウンの 汎用ディスプレイ
タイガークラウンの ディスプレイボックス
4段式回転収納ボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86402595
品番
#398
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラフルボックスでオシャレに整理整頓。、重箱式ケースはジュエリー・化粧品・文房具類など種類別にわかりやすく収納。
仕様
●サイズ(mm):本体/幅100×高さ132、40ボックス1段内径/約Φ96×24mm●ボックス1段外径:約Φ100×26mm●重量(g):480●材質:本体/ステンレス鋼(18-0)、芯棒・重し/スチール
アズワン品番
67-4778-80