4段式回転収納ボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86402604 品番 #401
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラフルボックスでオシャレに整理整頓。、重箱式ケースはジュエリー・化粧品・文房具類など種類別にわかりやすく収納。

仕様●サイズ(mm):本体/幅100×高さ132、40ボックス1段内径/約Φ96×24mm●ボックス1段外径:約Φ100×26mm●重量(g):480●材質:本体/ステンレス鋼(18-0)、芯棒・重し/スチール アズワン品番67-4778-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする