タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 保存容器・調味料入れ
タイガークラウンの シール容器・フードコンテナ
アイスバーグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
86402638
品番
#168
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
スープやソースなどをフリージングしてストック!、ちょっと大きいアイスやシャーベットを作ったり、プチプリンやゼリー容器としても使えます。
仕様
●本体サイズ(mm):幅227×奥行96×高さ40●容量:約400mL●カップ:約52×47×37mm(約50mL)●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン、受皿/ABS樹脂●温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度、受皿/耐熱80度・耐冷-30度
アズワン品番
67-4778-71