タイガークラウン
タイガークラウンの 陳列・ディスプレイ用品
タイガークラウンの 汎用ディスプレイ
タイガークラウンの ディスプレイボックス
ホームボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86402647
品番
#396
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボックス型だからどこでもすっぽり収まって並べたり重ねたりと使い方いろいろ。、アクセサリー・化粧小物・事務用品などホームボックスの軽くて小さな引き出しがとても役立ちます。
仕様
●サイズ(mm):本体/幅165×奥行175×高さ165、取手/約Φ12×10mm●取手除:約165×165×165mm●引出内径:約152×159×52mm●重量(g):700●材質:本体/ABS樹脂●温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度
アズワン品番
67-4778-79