ホームボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86402656 品番 #384
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボックス型だからどこでもすっぽり収まって並べたり重ねたりと使い方いろいろ。、アクセサリー・化粧小物・事務用品などホームボックスの軽くて小さな引き出しがとても役立ちます。

仕様●サイズ(mm):本体/幅165×奥行175×高さ165、取手/約Φ12×10mm●取手除:約165×165×165mm●引出内径:約152×159×52mm●重量(g):700●材質:本体/ABS樹脂度●温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度 アズワン品番67-4778-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする