タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ドア用アニマルフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体サイズ(約):幅146×奥行70×高さ166mm、ドア引掛部/20×45×60mm、フック部/25×20×20mm(2ヶ所)●本体重量(約):210g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/スチール(アクリル塗装/スクリーン印刷)、引っ掛け部/ステンレス●耐荷重(約):5kg
アズワン品番
67-4779-66
注文コード
86402735
品番
#2460
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ドアやパーティションに掛けて使えば、デッドスペース利用でお部屋ひろびろ。
ドアに引っ掛けて使う、かわいくって機能的なアニマルフック。
仕様
●本体サイズ(約):幅146×奥行70×高さ166mm、ドア引掛部/20×45×60mm、フック部/25×20×20mm(2ヶ所)●本体重量(約):210g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/スチール(アクリル塗装/スクリーン印刷)、引っ掛け部/ステンレス●耐荷重(約):5kg
アズワン品番
67-4779-66