ドア用アニマルフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ(約):幅115×奥行70×高さ190mm、ドア引掛部/20×45×60mm、フック部/25×20×20mm(2ヶ所)●本体重量(約):210g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/スチール(アクリル塗装/スクリーン印刷)、引っ掛け部/ステンレス●耐荷重(約):5kg アズワン品番67-4779-69 注文コード86402787 品番#2463
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

ドアやパーティションに掛けて使えば、デッドスペース利用でお部屋ひろびろ。
ドアに引っ掛けて使う、かわいくって機能的なアニマルフック。

仕様●本体サイズ(約):幅115×奥行70×高さ190mm、ドア引掛部/20×45×60mm、フック部/25×20×20mm(2ヶ所)●本体重量(約):210g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/スチール(アクリル塗装/スクリーン印刷)、引っ掛け部/ステンレス●耐荷重(約):5kg アズワン品番67-4779-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする