タイガークラウン
タイガークラウンの パーティション
タイガークラウンの パネル式パーティション
パネル用コネクター 6P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
86402918
品番
#6746
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
パネルと一緒にお使いください。、強度と精度に優れた一体成型で差し込み易く抜けにくい設計になっています。、角のない丸く滑らかなデザインです。
仕様
●本体サイズ(約):幅38×奥行11×高さ35mm、止部内径/13×5×35mm●本体重量(約):11g●材質:ポリカーボネート●温度:耐熱140度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4779-95