タイガークラウン
タイガークラウンの パーティション
タイガークラウンの パネル式パーティション
エリアパーティション 白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86402936
品番
#6752
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
十字とT字に自由自在、収納する物の形に合わせて使えます。、見た目もスッキリ収納でき欲しい物が取り出しやすくなります。
仕様
●本体サイズ(約):幅435×奥行3×高さ50mm、1ブロック/25.5×50mm、厚さ/約2.4mm(3枚入)●本体重量(約):33g●材質:ハイインパクトスチロール樹脂●温度:耐熱80度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4779-99