タイガークラウン
タイガークラウンの パーティション
タイガークラウンの パネル式パーティション
エリアパーティション 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86402954
品番
#6753
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
十字とT字に自由自在、収納する物の形に合わせて使えます。、見た目もスッキリ収納でき欲しい物が取り出しやすくなります。
仕様
●本体サイズ(約):幅435×奥行3×高さ33mm、1ブロック/25.5×33mm、厚さ/約2.4mm(3枚入)●本体重量(約):25g●材質:ハイインパクトスチロール樹脂●温度:耐熱80度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4781-30