タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
和風 長押ハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86402979
品番
#2452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
和室での物干しやハンガー掛けに便利!。ネジ・釘を使わず、長押に掛けるだけで取り付けOK!。使わない時は、そのまま折りたたみ収納。
仕様
●本体サイズ(約):幅22×奥行334×高さ75mm、収納時/22×48×322mm、引っ掛け穴/9mm●本体重量(約):145g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/ABS樹脂、金具/18-8ステンレスバネ材●対応ドア厚(約):40mm●耐荷重(約):7kg●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4781-53