タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
和風 長押ハンガー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86402988
品番
#6761
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ・釘を使わず、長押にかけるだけで取りつけOK!。
仕様
●本体サイズ(約):幅40×奥行252×高さ100mm、引掛部/172×50mm(引掛け10個)●本体重量(約):75g●材質:本体/ABS樹脂、金具/18-8ステンレスバネ材●耐熱耐冷温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度●対応長押厚:約22mm●耐荷重:約10kg
アズワン品番
67-4780-06