【名入れ】不織布小判抜きバッグ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) タ-コイズブルー 注文コード86403109 品番SW2843-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズでぴったり美しい!パンフレット配布に最適!

タ-コイズブルー 材質不織布70g/m2 寸法(mm)280×430 名入れサイズ(mm)200×200 ※端から30mm、下から30mm、口から120mmは印刷できません。 サービス分類名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、オプション指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする