小物スタンド グローバルグリーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86403110 品番 #1470
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

安定性が良く、使いやすいから用途もいろいろ広がります。、室内で育てる植物の栽培やキッチンの小物スタンドだけでなく文具類用のスタンドにも。

仕様●サイズ(mm):本体/幅118×奥行158×高さ150●重量(g):290●材質:本体/ABS樹脂●温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度●内径:約94×138×96〜150mm●トレー:約94×135×35〜82mm アズワン品番67-4780-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする