タイガークラウン
タイガークラウンの 施設用家具・備品
タイガークラウンの 保管庫 施設用
タイガークラウンの 収納ケース・コンテナー
小物スタンド グローバルグリーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86403119
品番
#1471
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安定性が良く、使いやすいから用途もいろいろ広がります。、室内で育てる植物の栽培やキッチンの小物スタンドだけでなく文具類用のスタンドにも。
仕様
●サイズ(mm):本体/幅118×奥行158×高さ150●重量(g):290●材質:本体/ABS樹脂●温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度●内径:約94×138×96〜150mm●トレー:約94×135×35〜82mm
アズワン品番
67-4780-49