樹脂台車 両ハンドル2段 立ち上がり付 NPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86403225 品番NP-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルはより強度の強い固定式。また塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。、安心・安全・高品質の純日本製です。
軽くて使いやすい樹脂製台車。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプ。またこぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。

仕様●サイズ:795×485×995mm●材質:デッキ:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)●キャスター種類:固定2輪、自在2輪:100Φ●ノーカーボングレーゴム●自重:19.5kg●均等許容耐荷重:150kg●棚間:475mm アズワン品番67-4782-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86403225 NP-127 33419899 NP-127 樹脂台車 サイドネット付 金沢車輌 樹脂台車 サイドネット付 金沢車輌 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする