樹脂台車 両ハンドル2段 立ち上がり付 NPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86403234 品番NP-127GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルはより強度の強い固定式。また塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。、安心・安全・高品質の純日本製です。
軽くて静かな樹脂製台車。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプ。またこぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。

仕様●サイズ:795×485×995mm●材質:デッキ:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)●キャスター種類:固定2輪、自在2輪:100Φ●静音●ノーカーボングレーゴム●自重:19.5kg●耐荷重:150kg●棚間:475mm アズワン品番67-4782-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86403234 NP-127GS 33419707 NP-127GS 環境静音樹脂台車 サイドネット付 金沢車輌 環境静音樹脂台車 サイドネット付 金沢車輌 1台 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする