ハイロジック
ハイロジックの 研究関連用品・実験用必需品
ハイロジックの 実験研究用素材
ハイロジックの 実験研究用樹脂板
アクリル板 透明 3×100mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86404406
品番
3113AT
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。
仕様
●素材:アクリル板●カラー:透明●厚さ:3mm●サイズ:100×1300mm
アズワン品番
67-4784-22