ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの LANケーブル
CC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ケーブル長:100m●用途:電源内蔵型●電線サイズ(AWG):20/3C●電源線電線サイズ(AWG):19/2C●シールド:編組●シース:難燃耐油性 PVC●仕上がり外径:12.0mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機エンジニアリング株式会社製「FA-CBL100PWPSBH」、三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「PW110SBH」
注文コード
86406768
品番
CS-110(PW)(100M)
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様
●ケーブル長:100m●用途:電源内蔵型●電線サイズ(AWG):20/3C●電源線電線サイズ(AWG):19/2C●シールド:編組●シース:難燃耐油性 PVC●仕上がり外径:12.0mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機エンジニアリング株式会社製「FA-CBL100PWPSBH」、三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「PW110SBH」
アズワン品番
67-4803-24