電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86407397 品番 ELD-1270(DBR/MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。

質量(kg)39.5 均等耐荷重(kg)80 高さ(mm)710〜1170 幅(mm)1200 奥行(mm)700 用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 脚部/ブラック、天板/ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)80(均等荷重) 電源コード(m)2 騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 組立時間約60分以上 昇降方式電動式 昇降時間(秒)荷重なし:上昇14.65/下降14.40、80kg荷重:上昇14.89/下降14.62 アジャスターあり 組立人数2 昇降範囲(mm)710〜1170 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×700
注意
※【組み立てについて】大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。
※プラスドライバーのご用意をお願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

電動昇降デスク
電動昇降デスク 組立動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
ミーティング、Web会議
サービス業

組み立ては分かりやすく、強度もしっかりしていて良い製品です。
電源ケーブル類を卓上に通す穴があれば最高でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする