YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 履物収納
YAMAZEN(山善)の シューズラック
突っ張り シューズラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86407494
品番
RTST-3024S(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁を靴収納に変える、天井突っ張り式のシューズラック。壁になじみやすい、マットな質感。靴の大きさに合わせて棚板の高さ調整できるので、ハイカットスニーカーにも対応。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
30×24×202〜260
材質
スチール(粉体塗装)
収納の目安
1段1足
耐荷重(kg)
全体30
組立時間
約40-60分
用途
靴収納・壁面収納・下駄箱・シューズラックとして
取扱説明書:
(0.98MB)