突っ張り シューズラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86407503 品番RTST-7024S(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁を靴収納に変える、天井突っ張り式のシューズラック。壁になじみやすい、マットな質感。靴の大きさに合わせて棚板の高さ調整できるので、ハイカットスニーカーにも対応。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70.5×24×202〜260 材質スチール(粉体塗装) 収納の目安婦人靴で1段3足、紳士靴で1段2足 耐荷重(kg)全体30 組立時間約40-60分 用途靴収納・壁面収納・下駄箱・シューズラックとして
取扱説明書:(0.98MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86407503 RTST-7024S(MWH) 86407494 RTST-3024S(MWH) 突っ張り シューズラック YAMAZEN(山善) 突っ張り シューズラック YAMAZEN(山善) 1個 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする