RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546

RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546
RUR-18(ABR/SBK) 冷蔵庫上 ラック YAMAZEN(山善) 86407546

冷蔵庫上 ラック

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個Aブラウン(木目調)注文コード86407546品番RUR-18(ABR/SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小型冷蔵庫やゴミ箱上のスペースを有効活用できる収納ラック。
高さ180cm、タテの空間をたっぷり収納に活用するハイタイプ。
棚板は5cm間隔14段階から高さ調整可能。
サイドには、ちょい掛けに便利なメッシュパネル付き。
S字フック4個付き。

用途冷蔵庫上を収納スペースに、トースターラック・キッチンラック・すき間ラック・スペースラックとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×415×1800質量(kg)15.5材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板内寸(mm)【棚板を一番下に設置した時の棚下】545・400・1045耐荷重(kg)上段10、中段15、下段15、S字フック各1、全体44Aブラウン(木目調)組立時間約40-60分
取扱説明書:(2.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86407546
2023-04-20
用途: 冷蔵庫の上に棚が欲しかったので棚として使っている。
医療・福祉・介護関連業

横や前後の揺れ、ゆがみには強そうである程度の荷重には耐えてくれそう。棚板の化粧シート?貼ってある木目の素材が劣化なのかなんなのかボロボロと剥がれやすく、そのうちなんか貼り替えないといけなそう。安い理由が分かったので逆に安心かもしれない。棚としては満足している。

対象商品 : 52151199
2020-11-06
用途: 物置に使用
卸売・小売業

シンプルで使いやすい
すっきりしたデザインなのでとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする