薄型コンロ奥カバー&ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86407704 品番 A-77664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高さわずか3.5cm!ロータイプのため見た目もスッキリ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大。
グリル未使用時には排気口カバーとして油ハネもしっかりガード。滑り止めとクッション性を兼ねたシリコーン製の脚ゴム付き。
ビルトインタイプのIHクッキングヒーター、ガスコンロに使用できます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)66×14×3.5 質量(g)775 材質本体:スチール(エポキシ粉黛塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム 耐荷重(kg)約8 ホワイト 用途排気口のカバーとして、油はねのガードに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする