これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412796 品番 GA-JM057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び径ワンタッチ接続:20型 接続Rc3/8×20型 用途エア機器を接続するための継手です。 形状ストレート 高さ(mm)23.4 材質(本体)黄銅、鋼 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ接続:20型 使用流体空気 呼び径(ねじ)内:Rc3/8 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする