WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86413436 品番TRM-WCL2K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

本体にLED搭載しているため暗い部屋でも顔を明るく照らします。、ドライバー不要でパソコンに繋げるだけで動作します。、カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。、据え置きにしたり、付属の三脚に設置したり、ディスプレイを挟んで固定もできます。

仕様●有効画素数:500万画素●解像度(ピクセル):2592×1944、2560×1440、2048×1536●センサー:CCD/CMOS●ビデオ仕様:motion JPEG●フレームレート(FPS):30●フォーカス:自動調整●ホワイトバランス:自動調整●三脚穴:あり アズワン品番67-4920-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする