これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)6 呼び径(B)1/4 呼び径(ねじ)外:6(R1/4) 注文コード86413444 品番GA-JM071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジと平行ネジとの接続用です。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/4 ハンドル色オレンジ 用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 呼び径(ねじ)外:6(R1/4) バルブ種類ミニボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする