曜日別特売
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388

 

GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388
GA-JM135 これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ) 86414388

これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)3注文コード86414388品番GA-JM135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。呼び径(A)3呼び径(B)1/8適合寸法(mm)銅管:6ハンドル色オレンジ材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6呼び径(ねじ)外:3(R1/8)バルブ種類ミニボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする