デジタル台はかり ベーシック仕様/検定品 KA-K32Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86414976 品番KA-K32S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。取引証明の必要性に応じて、検定品と無検定品が選択可能。

仕様●ひょう量/目量(切替式):32kg/10g●のせ台寸法(mm):350(W)×350(D)●重量:約10kg(電池含む)●付属品:マンガン乾電池(単1形×4本、動作確認用)、取扱説明書●電源:アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)●電池寿命:約3500時間(アルカリ乾電池使用時。ただし電池の型番や使用環境により変わります。)●ケース材質:ABS樹脂製ケース●適合地域:青森県、岩手県、秋田県●JANコード:4997983313103 アズワン品番67-4923-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする