※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フローバル
フローバルの 陸上ポンプ
エンジンポンプ PEP-350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86415325
品番
PEP-350
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
エンジンポンプは、田畑の給水や潅水など農業の現場や土木現場、身近なところでは車の洗車や散水に使われる場合もあります。
吐出口径(mm)
吸込・吐出側:25
出力(kW)
0.8/6500r/min
最大揚程(m)
25
吐出量(L/min)
133
仕様
汲上高さ:最大7m、軸シール:メカニカルシール
用途
電気設備の無い工事での、水の排水や埃防止散水更に水の供給にも使えます。災害時の備えとして、台風や梅雨時の大雨やゲリラ豪雨などでの水害時には、店舗や地下室にたまってしまった水を排出する緊急排水の機械として活用できます。
付属品
ストレーナー、スパークプラグ取り外し工具、六角レンチ(2種類)、スパナ、ジョイント、ジョイント固定スリーブ、ジョイントガスケット・ホースクランプ、エンジンオイル用じょうご、吸水ホース、排水ホース
質量(kg)
7.5
種類
エンジンポンプ
燃料
無鉛ガソリン
排気量(mL)
31
燃料タンク容量(L)
0.7
液性
清水、汚濁水、汚泥水、雑排水(水中の固形物が10mm以内を含む汚水に対応)
オイルタンク(L)
0.08
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×310
エンジンタイプ
139-1A
点火方式
A5RTC、電子制御式イグニッション(CDI)
エンジン型式
空冷4サイクルエンジン
適合ホース径(Φmm)
吸込・吐出側:25